Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 50747 Koaxialkabel 1,5 m F-Typ Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 50747 Koaxialkabel 1,5 m F-Typ Weiß
Goobay 50747 Koaxialkabel 1,5 m F-Typ Weiß
Goobay 50747 Koaxialkabel 1,5 m F-Typ Weiß
Goobay 50747 Koaxialkabel 1,5 m F-Typ Weiß
Goobay 50747 Koaxialkabel 1,5 m F-Typ Weiß
Artikel-Nr.:
     767-SO-63116
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50747
EAN/GTIN:
     4040849507472
Suchbegriffe:
F-Stecker
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, WEEE, CE, REACH
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
F-Typ
Anschluss 2
F-Typ
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Produktfarbe
Weiß
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Impedanz
75 Ohm
Verstärkung
85 dB
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitergröße
0.5 mm
Äußerer Durchmesser Isolierung
5 mm
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Zertifizierung
WEEE, CE, RoHS, REACh
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
503
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,85*
€ 1,39*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,86*
€ 1,41*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,57*
€ 15,18*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 24,93*
€ 34,42*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
47290
ab € 4,07*
Zubehör
Goobay
67341
ab € 1,28*
Zubehör
Goobay
67342
ab € 1,87*
Zubehör
Goobay
70481
ab € 6,39*
Zubehör
Goobay
70485
ab € 8,07*
Zubehör
Goobay
70567
ab € 6,13*
Zubehör
Goobay
70672
ab € 10,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.