Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 67290 Koaxialkabel 1,5 m F-Typ Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 67290 Koaxialkabel 1,5 m F-Typ Weiß
Goobay 67290 Koaxialkabel 1,5 m F-Typ Weiß
Goobay 67290 Koaxialkabel 1,5 m F-Typ Weiß
Goobay 67290 Koaxialkabel 1,5 m F-Typ Weiß
Goobay 67290 Koaxialkabel 1,5 m F-Typ Weiß
Artikel-Nr.:
     767-SO-64302
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     67290
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
F-Stecker
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
F-Typ
Anschluss 2
F-Typ
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Weiß
Impedanz
75 Ohm
Äußerer Manteldurchmesser
5.3 mm
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupferplattierter Stahl (CCS)
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Abschirmungseffektivität
80 dB
Weitere Suchbegriffe: Sat-Antennenkabel, f-stecker kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
470
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,86*
€ 2,92*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,89*
€ 2,97*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,87*
€ 4,45*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,35*
€ 14,72*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,26*
€ 20,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
67341
ab € 1,28*
Zubehör
Goobay
70483
ab € 6,28*
Zubehör
Goobay
70490
ab € 10,85*
Zubehör
Goobay
70573
ab € 6,98*
Zubehör
Goobay
70578
ab € 7,41*
Zubehör
Goobay
70589
ab € 10,74*
Zubehör
Goobay
70598
ab € 5,69*
Zubehör
Goobay
70644
ab € 8,76*
Zubehör
Goobay
70653
ab € 10,35*
Zubehör
Goobay
70661
ab € 5,36*
Zubehör
Goobay
71410
ab € 9,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.