Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 27484 Koaxialkabel 5 m F plug Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 27484 Koaxialkabel 5 m F plug Weiß
Goobay 27484 Koaxialkabel 5 m F plug Weiß
Goobay 27484 Koaxialkabel 5 m F plug Weiß
Goobay 27484 Koaxialkabel 5 m F plug Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20983499
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     27484
EAN/GTIN:
     4040849274848
Suchbegriffe:
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Sat-Antennenkabel
SAT Anschlusskabel (100% geschirmt) F-Stecker/F-Stecker doppelt geschirmtes Koaxialkabel (Al Folienschirmung + Geflecht) Impedanz 75 Ohm Schirmungsdämpfung : >85 dB Stecker/Kupplung zu 100% geschirmt mit Schirmblech
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
F plug
Anschluss 2
F plug
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Impedanz
75 Ohm
Weitere Suchbegriffe: f-stecker kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
67341
ab € 1,28*
Zubehör
Goobay
67347
ab € 1,21*
Zubehör
Goobay
70481
ab € 6,39*
Zubehör
Goobay
70567
ab € 6,13*
Zubehör
Goobay
71408
ab € 7,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.