Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 67347 Koaxialkabel 1,5 m F plug Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 67347 Koaxialkabel 1,5 m F plug Weiß
Goobay 67347 Koaxialkabel 1,5 m F plug Weiß
Goobay 67347 Koaxialkabel 1,5 m F plug Weiß
Goobay 67347 Koaxialkabel 1,5 m F plug Weiß
Artikel-Nr.:
     767-SO-64344
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     67347
EAN/GTIN:
     4040849673474
Suchbegriffe:
F-Stecker
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
F plug
Anschluss 2
F plug
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Produktfarbe
Weiß
Impedanz
75 Ohm
Äußerer Manteldurchmesser
5.3 mm
Leitermaterial
Kupferplattierter Stahl (CCS)
Weitere Suchbegriffe: Sat-Antennenkabel, f-stecker kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
436
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,21*
€ 1,93*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,35*
€ 2,90*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,97*
€ 15,65*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 24,91*
€ 33,32*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CMYK
HL66624
ab € 2,72*
Zubehör
Goobay
11953
ab € 3,85*
Zubehör
Goobay
27484
ab € 5,89*
Zubehör
Goobay
66625
ab € 3,87*
Zubehör
Goobay
67287
ab € 2,72*
Zubehör
Goobay
67341
ab € 1,28*
Zubehör
Goobay
67342
ab € 1,87*
Zubehör
Goobay
67343
ab € 1,44*
Zubehör
Goobay
67344
ab € 3,21*
Zubehör
Goobay
70485
ab € 8,07*
Zubehör
Goobay
70567
ab € 6,13*
Zubehör
Goobay
70573
ab € 6,98*
Zubehör
Goobay
70584
ab € 9,14*
Zubehör
Goobay
70589
ab € 10,74*
Zubehör
Goobay
70598
ab € 5,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.