Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Gewinkeltes SAT Antennenkabel (80 dB), 2x geschirmt, F-Stecker (Quick) 90° > F-Stecker (Quick) 90° (vollständig geschirmt) 1,5 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Gewinkeltes
Gewinkeltes
Artikel-Nr.:
     1039U-931967341
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     67341
EAN/GTIN:
     4040849673412
Suchbegriffe:
F-Stecker
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
5er Pack Gewinkeltes SAT Antennenkabel (80 dB), 2x geschirmt, F-Stecker (Quick) 90° > F-Stecker (Quick) 90° (vollständig geschirmt) 1,5 m

F-Stecker (Quick) 90° > F-Stecker (Quick) 90° (vollständig geschirmt)

- hochdichte doppelte Abschirmung zur störungsfreien Signalübertragung

- voll abgeschirmter, beidseitig vergossener Stecker zum Schutz vor Staub, Schmutz und mechanischen Belastungen

- vernickelte, passgenaue Kontakte

-

Durchmesser Kabelmantel (ca.): 5.3 mm
Innenleiter, Aderdurchmesser: 0.5 mm
Anzahl Schirmungen: 2 x
Kennzeichnungen: WEEE, CE
Wellenwiderstand: 75 ?
Schirmungsmaß: 80 dB
Kabeltyp:
Kabelmantel, Material:
Innenleiter, Material:
Typ 1, Schirmung:
Typ 2, Schirmung:
Anschluss, Schirmung:
Farbversion: Weiß
Material Außenmantel:

Weitere Suchbegriffe: Sat-Antennenkabel, f-stecker kabel, Gewinkeltes, SAT, Antennenkabel, (80, dB)
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
659
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,28*
€ 2,04*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,38*
€ 3,35*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,55*
€ 15,09*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,01*
€ 29,06*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,09*
€ 17,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,46*
€ 16,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,91*
€ 15,36
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,09*
€ 14,39
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,60*
€ 13,80
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 10,55*
€ 12,55
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,11* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CMYK
HL66624
ab € 2,72*
Zubehör
Goobay
27484
ab € 5,89*
Zubehör
Goobay
50747
ab € 0,85*
Zubehör
Goobay
62743
ab € 1,19*
Zubehör
Goobay
67290
ab € 1,86*
Zubehör
Goobay
67347
ab € 1,21*
Zubehör
Goobay
70481
ab € 6,39*
Zubehör
Goobay
70567
ab € 6,13*
Zubehör
Goobay
70598
ab € 5,69*
Zubehör
Goobay
60722
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.