Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; IGBT Halbbrücke; high-side,Torsteuerung IGBT; -2÷1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; IGBT Halbbrücke; high-side,Torsteuerung IGBT; -2÷1A
IC: driver; IGBT Halbbrücke; high-side,Torsteuerung IGBT; -2÷1A
Artikel-Nr.:
     2805-2ED020I12-FI
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     2ED020I12-FI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: PG-DSO-18
Versorgungsspannung: 14...18V;0...5V
Ausgangsstrom: -2...1A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: integrated bootstrap functionality;eingebauter Komparator;eingebauter Operationsverstärker
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Sicherung: Unterspannung UVP
Technologie: EiceDRIVER™
Integrierten Schaltkreises-Art: high-side;Torsteuerung IGBT
Topologie: IGBT Halbbrücke
Spannungsklasse: 1,2kV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.