Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 315mA; 250VAC; zylindrisch,aus Glas


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; träge; 315mA; 250VAC; zylindrisch,aus Glas
Sicherung: Schmelz; träge; 315mA; 250VAC; zylindrisch,aus Glas
Artikel-Nr.:
     2805-0034.3112
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.3112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: SCHURTER
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 0,315A
Abschaltfähigkeit: 35A
Spannungsabfall max.: 1,1V
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Herstellerserie: FST
Sicherung-Aart: Mini;aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 1,5In: min 1h;2,1In: max 120s;2,75In: max 10s;4In: min 150ms;4In: max 3s;10In: min 20ms;10In: max 300ms;2,75In: min 600ms
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHURTER:
SCHURTER
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
342
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,244*
€ 0,664*
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 1,32*
€ 2,16*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 1,53*
€ 2,47*
Lager 2805
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 1,35*
€ 4,02*
1 Tag
959
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,65*
€ 4,71*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,92*
€ 3,4748
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,135* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
FX0380
ab € 2,23*
Zubehör
Schurter
0031.8201
ab € 0,28*
Zubehör
Schurter
3101.0040
ab € 0,99*
Zubehör
Schurter
3101.0045
ab € 0,98*
Zubehör
Schurter
3101.0010
ab € 1,02*
Zubehör
Schurter
3101.0020
ab € 1,10*
Zubehör
Schurter
3101.0025
ab € 1,10*
Zubehör
Schurter
3101.0030
ab € 1,08*
Zubehör
Schurter
0031.1753
ab € 2,32*
Zubehör
Schurter
0031.8221
ab € 8,87*
Zubehör
Schurter
3101.0050
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.