Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Terra" 135 - Tasche für DSLR-Kamera mit Objektiven - recyceltes PET-Polyester - Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6984114
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00121308
EAN/GTIN:
     4047443455451
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer

Übersicht

Kurzinfo  Hama "Terra" 135 - Tasche für DSLR-Kamera mit Objektiven - recyceltes PET-Polyester - Grau
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00121308
Modell  "Terra" 135
EAN/UPC  4047443455451

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama "Terra" 135 - Tasche für DSLR-Kamera mit Objektiven
Produkttyp  Tasche für DSLR-Kamera mit Objektiven
Gewicht  400 g
Material  Recyceltes PET-Polyester
Farbe  Grau

Ausführliche Details

Allgemein  
Gewicht  400 g
Material  Recyceltes PET-Polyester
Farbe  Grau
  
Tragetasche  
Typ  Tasche
Empfohlene Verwendung  Für DSLR-Kamera mit Objektiven
Waschbar  Ja
Tragegurt  Gepäckwagengurt, Tragegriff oben, detachable shoulder strap
Verschlussart  Doppelter Reißverschluss
Zusätzliche Fächer  Batterien, Memory-Karte, 2 Seitentaschen, Fronttasche mit Reißverschluss
Innenmaße  23 cm x 9.5 cm x 14 cm
Mitgeliefertes Zubehör  Schulterriemen, verstellbare Trennwand
Funktionen  Hergestellt aus recyceltem Werbetafelmaterial

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Material:
Recyceltes PET-Polyester
Farbe:
Grau
Typ:
Tasche
Empfohlene Verwendung:
Für DSLR-Kamera mit Objektiven
Waschbar:
Ja
Tragegurt:
Gepäckwagengurt, Tragegriff oben, detachable shoulder strap
Verschlussart:
Doppelter Reißverschluss
Innenmaße:
23 cm x 9.5 cm x 14 cm
Mitgeliefertes Zubehör:
Schulterriemen, verstellbare Trennwand
Funktionen:
Hergestellt aus recyceltem Werbetafelmaterial
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, hama cameratasche, camcordertasche, kameratasche polyester, hama, 00121308, grau, terra, kameratasche, "terra", tasche, dslrkamera, objektiven, recyceltes, petpolyester, dslr, kamera, polyester, kompaktes, gehäuse, gehuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 23,22*
€ 31,33*
2 Tage
50
€ 4,99*
ab € 25,57*
€ 34,53*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 29,40*
€ 39,27*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 30,69*
€ 41,04*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 35,51*
€ 47,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00121340
ab € 64,18*
Ähnlich
Hama
00121341
ab € 69,44*
Ähnlich
Hama
00139856
ab € 41,67*
Ähnlich
Hama
00121345
ab € 37,32*
Ähnlich
Hama
00121346
ab € 53,97*
Ähnlich
Hama
00121309
ab € 41,25*
Ähnlich
Hama
00139854
ab € 90,63*
Ähnlich
Hama
00121347
ab € 86,66*
Ähnlich
Hama
00139841
ab € 111,08*
Ähnlich
Hama
00139842
ab € 152,36*
Ähnlich
Hama
00023139
ab € 6,68*
Ähnlich
Hama
00023142
ab € 9,92*
Ähnlich
Hama
00103690
ab € 7,13*
Ähnlich
Hama
00103860
ab € 9,24*
Ähnlich
Hama
00126656
ab € 9,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.