Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-121308 Herst.-Nr.: 121308 EAN/GTIN: 4047443455451 |
| |
|
| | |
| Kameratasche Hama Terra 135 121308 für Equipment, Schultergurt, Gürtelschlaufe, Handgriff, Inneneinteiler, Trolleyband, recyceltes Polyester, grau - Hama Equipmenttasche Terra 00121308 - der ideale Begleiter für Ski Fahrten und reisen. Über einen Nackengurt mit Karabinerbefestigung oder über eine Gürtelschlaufe ist die Kamera, das Weitwinkelobjektiv sowie sonstiges Equipment in dieser Tasche zu jederzeit sicher verstaut. Die Fototasche hat ein Hauptfach mit Doppelreißverschlussöffnung sowie ein extra Fach unter dem Deckel für Speicherkarten. Des Weiteren verfügt die Tasche über zwei weitere Seitenfächer und ein Vorderfach mit Reißverschluss. Aufgrund der Beschaffenheit und des Materials, welches aus 100 Prozent recyceltem Polyester besteht, ist der Boden abwischbar. Innenmaße: 23 x 9,5 x 14 cm, Größencode: 135, Gewicht: 400 g, Material: recyceltes Polyester (R-PET), Farbe: grau. Ausführung: mit Schultergurt, Gürtelschlaufe, Handgriff, Trolleyband und Inneneinteiler. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 23,28* | € 31,26* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 29,36* | € 39,42* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 30,86* | € 41,12* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 35,43* | € 47,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|