Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Video, TV
>
Camcorder
>
Kameratasche
>
Artikel
Hama Kameratasche Terra, 135, Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00121308
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00121308
EAN/GTIN:
4047443455451
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Ein traumhafter Sudseestrand mit turkisblauem Wasser: als leidenschaftlicher Fotograf mussen Sie diesen Eindruck festhalten. Vom Filter bis zum Weitwinkelobjektiv muss dafur naturlich alles dabei sein. In der Fototasche Terra“ finden Sie Platz fur die DSLR und professionelles Zubehor. - die Linie „Terra“ steht fur nachhaltige Produkte in hoher Qualitat – gut fur Sie und gut fur die Umwelt - sowohl Innen- als auch Ausenstoff bestehen zu 100 Prozent aus recyceltem Polyester - ressourcenschonende Herstellung aus recycelten PET-Materialien, die zu Garn verarbeitet werden - Equipmenttasche zur sicheren Aufbewahrung und zum Schutz einer Digitalkamera mit Zubehor- Fach unter dem Deckel fur Speichermedien und Zubehor - Doppelreisverschlussoffnung fur einfache Handhabung - Vorderfach mit Reisverschluss - zwei Seitenfacher - abwischbarer Boden - abnehmbarer Schultergurt - Trolleyband - Handgriff - 1 verstellbarer Inneneinteiler Lieferumfang: - 1 Kameratasche Terra - 1 Schultergurt - 1 Inneneinteiler
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
372.29 g | 1590 g
Hohe:
20.5 cm
Lange:
26.5 cm
Breite:
13.5 cm
Innenmas B x T x H:
23 x 9,5 x 14 cm
Farbton:
Schwarz
Serie:
Terra
Ausfuhrung:
Softcase
Verwendungszweck:
Foto
Produktbereich:
Foto & Video
Geeignet fur:
Foto
Grosencode:
135
Farbe:
Schwarz
... >
Fototechnik, Videotechnik
>
Fotoapparat, Videokamera (Zubehör)
>
Taschen und Koffer für Fotoapparat und Videokamera
Weitere Suchbegriffe:
Kameratasche
,
Videotasche
,
hama cameratasche
,
camcordertasche
,
kameratasche polyester
,
Fototasche
,
Tasche
,
Equipmenttasche
,
Foto
,
Video
,
Fotostudio
,
Zubehortasche
,
Kamerazubehor
,
Kamera-Zubehor
,
Kamera-Tasche
,
Foto-Tasche
,
Zubehor-Tasche
,
Foto-/Video-Equipmenttasche
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,66*
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Kamera-Rucksack Terra, 140, Grau
Hama
00121309
ab € 42,99*
Ähnlich
Hama Kamerarucksack Profitour, 240, Schwarz
Hama
00139842
ab € 152,18*
Ähnlich
Hama Kameratasche Hardcase Carbon Style, 60 H, Schwarz
Hama
00023139
ab € 10,55*
Ähnlich
Hama Kameratasche Hardcase Colour Style, 60 H, Schwarz
Hama
00103690
ab € 8,79*
Ähnlich
Hama Kameratasche Hardcase Colour Style, 60 L, Schwarz
Hama
00103691
ab € 8,52*
Ähnlich
Hama Kameratasche Hardcase Colour Style, 80 L, Schwarz
Hama
00103860
ab € 12,38*
Ähnlich
Hama Kameratasche Hardcase Colour Style, 80M, Schwarz
Hama
00126656
ab € 11,62*
Ähnlich
Hama Kameratasche Samara, 60G, Schwarz
Hama
00185080
ab € 7,43*
Ähnlich
Hama Kameratasche Terra, 100 Colt, Grau
Hama
00121303
ab € 21,41*
Ähnlich
Hama Kameratasche Terra, 110 Colt, Grau
Hama
00121304
ab € 22,47*
Ähnlich
Hama Kameratasche Terra, 110, Grau
Hama
00121306
ab € 22,84*
Ähnlich
Hama Kameratasche Terra, 130, Grau
Hama
00121307
ab € 24,78*
Ähnlich
Hama Kameratasche Terra, 60H, Grau
Hama
00121301
ab € 10,02*
Ähnlich
Hama Kameratasche Terra, 90, Grau
Hama
00121305
ab € 19,30*
Ähnlich
Hama Kameratasche Terra, 90M, Grau
Hama
00121302
ab € 11,31*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt