Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-919029 Herst.-Nr.: 61849 EAN/GTIN: 4043619618491 |
| |
|
| | |
| Delock Adapter DisplayPort 1.1 Stecker > HDMI Buchse Passiv schwarz (61849) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, delock adapterkabel hdmi displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport delock, 61849, delock, hdmi, adapter, displayport, buchse, stecker, schwarz, passiv, stbu, black, st/bu, 4014619978236, 022m, 225cm, 12cm, display, port, [61849], fema, videokabeladapter, standard, male, female, videoadapter, männlich |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 8,48* | € 11,60* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 8,49* | € 11,62* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 8,49* | € 11,62* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 8,65* | € 11,81* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 20,43* | € 27,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|