Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65244 Kabeladapter 19-p HDMI-C M 19-p HDMI-A F Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65244 Kabeladapter 19-p HDMI-C M 19-p HDMI-A F Schwarz
DeLOCK 65244 Kabeladapter 19-p HDMI-C M 19-p HDMI-A F Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-7918637
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65244
EAN/GTIN:
     4043619652440
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Video Converter
Video Konverter
Dieser Adapter High Speed HDMI von Delock wandelt einen vorhandenen HDMI C Port in einen HDMI A Port um. Technische Daten: - High Speed HDMI; - 19 Pin HDMI - C Stecker > 19 Pin HDMI - A Buchse; - Übertragung von Audio- und Videosignalen; - Kontakte vergoldet; - Abmaße: 27,5 mm x 21,4 mm x 13 mm (L/B/H) ohne HDMI C Stecker.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
19-p HDMI-C M
Anschluss 2
19-p HDMI-A F
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.4 mm
Tiefe
27.5 mm
Höhe
13 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
61847
ab € 8,68*
Zubehör
Delock
61848
ab € 10,52*
Zubehör
Delock
61849
ab € 7,40*
Zubehör
Delock
65257
ab € 6,09*
Zubehör
Delock
65258
ab € 6,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.