Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-99996 Herst.-Nr.: 61849 EAN/GTIN: 4043619618491 |
| |
|
| | |
| Dieser Displayport Adapter von Delock dient zum Anschluss eines weiteren HDMI Gerätes wie z.B. eines Flachbildschirms oder Monitors etc. an Ihren PC. - Displayport 20pin Stecker > HDMI 19pin Buchse; - Displayport Spezifikation 1.1a; - High Speed HDMI; - Auflösung bis 1920 x 1200 und HDTV bis 1080p; - Automatische Standby-Erkennung, Standby geht automatisch in den Schlafmodus über; - 1x Ferritkern; - Kabellänge ca. 12,5cm ohne Anschlüsse. Weitere Informationen: | | weight: | 0.083 kg | height: | 0.023 m | width: | 0.152 m | depth: | 0.136 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, delock adapterkabel hdmi displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport delock, Displayport-Adapter |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 8,48* | € 11,68* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 8,49* | € 11,69* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 8,49* | € 11,69* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 8,70* | € 11,88* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 8,82* | € 12,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|