Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB A Adapter USB 2.0 A FM Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK USB A Adapter USB 2.0 A FM Grau
DeLOCK USB A Adapter USB 2.0 A FM Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-7909028
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65012
EAN/GTIN:
     4043619650125
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
USB Gender Changer
USB-A Gender Changer
Dieser Gender Changer von Delock dient zur Umwandlung eines USB-A Steckers in eine USB-A Buchse.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB 2.0 A FM
Anschluss 2
USB 2.0 A FM
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
61849
ab € 8,49*
Zubehör
Delock
65257
ab € 5,81*
Zubehör
Delock
65258
ab € 6,52*
Zubehör
Delock
65277
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.