Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Red Pro NAS Hard Drive WD181KFGX - Festplatte - 18 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 U/min - Puffer: 512 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Western Digital Ultrastar Red Pro 3.5 Zoll 18000 GB SATA
Western Digital Ultrastar Red Pro 3.5 Zoll 18000 GB SATA
Artikel-Nr.:
     2753I-6791174
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD181KFGX
EAN/GTIN:
     0718037875729
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  WD Red Pro NAS Hard Drive WD181KFGX - Festplatte - 18 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 U/min - Puffer: 512 MB
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Western Digital
Hersteller Art. Nr.  WD181KFGX
EAN/UPC  0718037875729

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  WD Red Pro NAS Hard Drive WD181KFGX - Festplatte - 18 TB - SATA 6Gb/s
Typ  Festplatte - intern - Native Command Queuing (NCQ), Advanced Format-Technologie, NASware-Technologie, Mehrachsen-Aufprallsensor, unterbrechungsfreier Betrieb (24x7), Dynamische Flughöhentechnologie, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR)
Kapazität  18 TB
Formfaktor  3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Puffergrösse  512 MB
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
Merkmale  Native Command Queuing (NCQ), Advanced Format-Technologie, NASware-Technologie, Mehrachsen-Aufprallsensor, unterbrechungsfreier Betrieb (24x7), Dynamische Flughöhentechnologie, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), S.M.A.R.T.
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  101.6 mm x 147 mm x 26.1 mm
Gewicht  690 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - intern
Kapazität  18 TB
Formfaktor  3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Puffergröße  512 MB
Merkmale  Native Command Queuing (NCQ), Advanced Format-Technologie, NASware-Technologie, Mehrachsen-Aufprallsensor, unterbrechungsfreier Betrieb (24x7), Dynamische Flughöhentechnologie, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), S.M.A.R.T.
Breite  101.6 mm
Tiefe  147 mm
Höhe  26.1 mm
Gewicht  690 g
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz  272 MBps
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  1,000,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7  Ja
Nicht-korrigierbare Datenfehler  10 pro 10^14
Lade-/Entladezyklen  600,000
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  3.5" (8.9 cm)
  
Stromversorgung  
Energieverbrauch  6.1 Watt (lesen/schreiben)
3.6 Watt (Leerlauf)
0.9 Watt (Standby)
0.9 Watt (Sleep-Modus)
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  65 °C
Min. Lagertemperatur  -40 °C
Max. Lagertemperatur  70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)  30 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)  250 g @ 2 ms

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Gerätetyp:
Festplatte - intern
Kapazität:
18 TB
Formfaktor:
3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Puffergröße:
512 MB
Breite:
101.6 mm
Tiefe:
147 mm
Höhe:
26.1 mm
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz:
272 MBps
Spindelgeschwindigkeit:
7200 U/min
MTBF:
1,000,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7:
Ja
Nicht-korrigierbare Datenfehler:
10 pro 10^14
Lade-/Entladezyklen:
600,000
Schnittstellen:
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
3.5" (8.9 cm)
Kennzeichnung:
RoHS
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
65 °C
Min. Lagertemperatur:
-40 °C
Max. Lagertemperatur:
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb):
30 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb):
250 g @ 2 ms
Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, hdd sata 3,5" western, festplatte sata, festplatte sata wd, wd181kfgx, 7200, sata, western, digital, 6gb/s, 6gbs, festplatte, 3.5", intern, puffer:, puffer, 18tb, 18000, 512mb, zoll, 7200rpm, ultrastar, sata3, 89cm, hard, drive, gb/s, serial, interne, bulk
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
€ 5,00*
ab € 330,92*
€ 356,87*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 378,73*
€ 407,11*
€ 4,50*
ab € 379,53*
€ 407,12*
€ 5,80*
ab € 378,43*
€ 407,78*
€ 6,78*
ab € 379,12*
€ 407,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,11*
€ 484,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,24*
€ 482,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,77*
€ 473,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,25*
€ 469,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,73*
€ 450,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 183,85*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,34*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,34*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 42,02*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 110,98*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 140,06*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 142,51*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 353,36*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 33,58*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,30*
Ähnlich
Asus
90YV0GX4-M0NA00
ab € 137,97*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 62,76*
Ähnlich
Asus
90MB15Z0-M0EAY0
ab € 51,56*
Ähnlich
Asus
90MB1600-M0EAY0
ab € 39,69*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 79,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.