Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CubiQ CS1644 - KVM-/Audio-Switch - USB - 1 lokaler Benutzer - extern (CS1644)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-278909
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1644
EAN/GTIN:
     4710423779686
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter

Übersicht

Kurzinfo  ATEN CubiQ CS1644 - KVM-/Audio-Switch - USB - 1 lokaler Benutzer - extern
Gruppe  Hubs und Switches
Hersteller  ATEN Technology
Hersteller Art. Nr.  CS1644
Modell  CubiQ CS1644
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ATEN CubiQ CS1644 - KVM-/Audio-Switch
Gerätetyp  KVM-/Audio-Switch - USB
Formfaktor  Extern
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  43.2 cm x 15.4 cm x 4.4 cm
Gewicht  2.3 kg
Anz. KVM-Benutzer  1 lokaler Benutzer
Leistungsmerkmale  Firmware aktualisierbar
Systemanforderungen  Apple MacOS, SunOS, Linux, FreeBSD, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  KVM-/Audio-Switch
Art  Extern
Integrierte Peripheriegeräte  USB Hub
Breite  43.2 cm
Tiefe  15.4 cm
Höhe  4.4 cm
Gewicht  2.3 kg
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Verkabelt
Statusanzeiger  Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Link OK
Leistungsmerkmale  Firmware aktualisierbar
  
KVM  
Tastatur-/Mausschnittstelle  USB
Anz. lokale KVM-Benutzer  1 lokaler Benutzer
Max Auflösung  2560 x 1600
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  8 x Display / Video - DVI-Digital (Dual Link) weiblich
4 x USB - USB Typ B, 4-polig weiblich
4 x Audio - Eingang / Ausgang - Mini-Phone Stereo 3.5 mm weiblich
4 x Mikrofon - Eingang / Ausgang - Mini-Phone 3,5 mm weiblich
Verbindungen  2 x Display / Video - DVI-Digital (Dual Link) weiblich
1 x Tastatur - USB - USB Typ A, 4-polig weiblich
1 x Maus - USB - USB Typ A, 4-polig weiblich
1 x Audio - Eingang / Ausgang - Mini-Phone Stereo 3.5 mm weiblich
1 x Mikrofon - Eingang / Ausgang - Mini-Phone 3,5 mm weiblich
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Netzteil - extern
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS, SunOS, Linux, FreeBSD, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 80%

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,5 kg
Gerätetyp:
KVM-/Audio-Switch
Art:
Extern
Integrierte Peripheriegeräte:
USB Hub
Breite:
43.2 cm
Tiefe:
15.4 cm
Höhe:
4.4 cm
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Statusanzeiger:
Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Link OK
Leistungsmerkmale:
Firmware aktualisierbar
Tastatur-/Mausschnittstelle:
USB
Anz. lokale KVM-Benutzer:
1 lokaler Benutzer
Max Auflösung:
2560 x 1600
Stromversorgungsgerät:
Netzteil - extern
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 80%
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, kvm aten 4 port, ip kvm switch, ip kvm switch 4 port, aten, 1644, cs1644a, cs1644, kvm/audio/usbswitch, desktop, kvmaudiousbswitch, audio, switch, cubiq, kvm/audio/usb, lokaler, benutzer, kvmaudiousb, kvmp, cs1644aatg, 4fach, dualview, ports, dual, view, fach, kvmswitch, anschlüsse, usbkvmpswitch, dualdvi
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 324,37*
€ 357,40*
Frei Haus
ab € 333,40*
€ 366,36*
Frei Haus
ab € 336,10*
€ 369,65*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 348,40*
€ 382,83*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 354,88*
€ 390,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,83*
€ 455,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,72*
€ 444,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,34*
€ 439,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,40*
€ 414,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
11.04.5525
ab € 8,97*
Zubehör
ROLINE
11.04.5535
ab € 10,69*
Zubehör
Aten
2L-7D02DH
ab € 37,12*
Zubehör
Aten
2L-7DX2U
ab € 28,12*
Zubehör
Aten
CE620
ab € 518,33*
Zubehör
Aten
2L-7D02UD
ab € 21,13*
Zubehör
Aten
2L-7D03UD
ab € 34,01*
Zubehör
Aten
2L-7D05UD
ab € 53,08*
Zubehör
Aten
2L-7D02U
ab € 13,62*
Zubehör
Aten
2L-7D03U
ab € 21,07*
Zubehör
Aten
2L-7D05U
ab € 28,11*
Zubehör
Aten
CE602-AT-G
ab € 287,78*
Zubehör
Aten
2L-7D02UI
ab € 20,02*
Zubehör
Aten
2L-7D03UI
ab € 35,97*
Zubehör
Aten
2L-7DX3U
ab € 46,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.