Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN USB-DVI-I-Single-Link-KVM-Kabel, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN USB-DVI-I-Single-Link-KVM-Kabel, 3 m
ATEN USB-DVI-I-Single-Link-KVM-Kabel, 3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18522642
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-7D03UI
EAN/GTIN:
     4710423776012
Suchbegriffe:
KVM Kabel
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
kvm kabel
PC-Anschlussstecker: DVI-I (Single Link), USB und Audio
Konsolanschlüsse: DVI-I (Single Link), USB und Audio
Länge: 3 m
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
415 g
Paketgewicht
415 g
Leistungen
Kabellänge
3 m
Video Porttyp
DVI-I
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
DVI-I, USB A, 2x3.5mm
Anschluss 2
DVI-I, USB B, 2x3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kompatible Produkte
CN8600 CS1182 CS1184 CS1768 CS1788
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
340 mm
Höhe des Versandkartons
240 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 45,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX5
€ 39,99*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX6
€ 55,54*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDX3
€ 39,79*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDX2
€ 35,34*
Zubehör
Aten
2L-7D02UHX5
€ 40,31*
Zubehör
Aten
2L-7D02UHX4
€ 27,63*
Zubehör
Aten
CS1762A-AT-G
€ 122,43*
Zubehör
Aten
2L-7D03DP-1
€ 14,56*
Zubehör
Aten
2L-7D03UDPX5
€ 58,67*
Zubehör
Aten
2L-7D03UDPX4
€ 47,61*
Zubehör
Aten
2L-7D03UDX5
€ 61,15*
Zubehör
Aten
2L-7D03UDX4
€ 35,10*
Zubehör
Aten
2L-7D03UHX5
€ 51,92*
Zubehör
Aten
2L-7D03UHX4
€ 47,06*
Zubehör
Aten
CS1784A-AT-G
€ 190,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.