Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson - Druckerpatrone - 1 x grün (C13T596B00)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-211989
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T596B00
EAN/GTIN:
     0010343868496
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Übersicht

Kurzinfo  Epson - Druckerpatrone - 1 x grün
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Epson
Hersteller Art. Nr.  C13T596B00
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Epson Druckerpatrone
Verbrauchsmaterialtyp  Druckerpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Druckfarbe  Grün
Kapazität  350 ml
Enthaltene Menge  1

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Druckerpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Farbe  Grün
Enthaltene Anz.  1
Kapazität  350 ml

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Druckerpatrone
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Grün
Enthaltene Anz.:
1
Kapazität:
350 ml

Kompatible Geräte:
Epson:
Stylus Pro 7900; Stylus Pro 7900 Series; Stylus Pro 7900 SpectroProofer; Stylus Pro 7900 SpectroProofer UV; Stylus Pro 9900 SpectroProofer; Stylus Pro WT 7900; Stylus Pro WT 7900 Designer Edition; Stylus Pro WT 7900 Series
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Agfa, Inkjet-Patrone für Agfa, Tintenstrahlpatrone für Agfa, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, espon druckerpatrone, druckerpatrone epson, 7900, epson, 9900, wt7900, t596b, c13t596b00, grün, original, tintenpatrone, stylus, agfa, designer, edition, tinte, 350ml, green, ultrachrome, toner, sp7900, singlepack, t596b00, 350 ml, druckerpatrone, 596b, 7900/9900, standardkapazität
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 129,75*
€ 163,74*
€ 4,50*
ab € 129,82*
€ 163,78*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 130,57*
€ 165,28*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,23*
€ 165,56*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 138,55*
€ 171,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,99*
€ 204,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,51*
€ 193,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,36*
€ 182,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,69*
€ 172,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,55*
€ 164,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T596200
ab € 119,64*
Ähnlich
Epson
C13T636200
ab € 233,71*
Ähnlich
Epson
C13T636B00
ab € 224,31*
Ähnlich
Epson
C13T596700
ab € 128,12*
Ähnlich
Epson
C13T636700
ab € 224,11*
Ähnlich
Epson
C13T596500
ab € 129,34*
Ähnlich
Epson
C13T636500
ab € 231,22*
Ähnlich
Epson
C13T596900
ab € 119,77*
Ähnlich
Epson
C13T636900
ab € 223,94*
Ähnlich
Epson
C13T596800
ab € 128,99*
Ähnlich
Epson
C13T636800
ab € 234,80*
Ähnlich
Epson
C13T596A00
ab € 129,32*
Ähnlich
Epson
C13T636A00
ab € 225,32*
Ähnlich
Epson
C13T596100
ab € 129,16*
Ähnlich
Epson
C13T636100
ab € 233,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.