Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbindegerät CombBind C200, schwarz, Stanzleistung 20 Blatt manuell, max. Bi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/gbc4401845_a1.jpg
images/web_details/gbc4401845_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-GBC4401845
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4401845
EAN/GTIN:
     5028252371834
Suchbegriffe:
Kammbindegerät
Kammbindemaschine
Kammbindesystem
Stripbindegerät
Das Gerät eignet sich für alle, dieregelmäßig etwas zu binden haben.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Abmessungen:
(H x B x T) 130 x 340 x 395 mm
Ausführung:
CombBind C200, manuelles Stanzen von bis zu 20 Blatt (80 g/qm)
Gewicht:
5,29 kg
Anreißer (Online):
Spiralbindegerät CombBind C200, schwarz
Aufzählung (Online):
bis zu 330 Seiten (80g/qm), im Format DIN A4/A3 38 mm starker Binderücken lassen sich problemlos binden Stanzleistung: 20 Blatt (80g/qm) die Quickstep-Benutzerführung garantiert fehlerfreies Binden dank der EasyView™ Ausrichtungsanzeige müheloses und sauberes Binden von Dokumenten Farbe: schwarz Maße (B x H x T): 340 x 130 x 395 mm Gewicht: 5,29 kg Garantie: 2 Jahre
Kurzbeschreibung (Online):
Spiralbindegerät CombBind C200, schwarz, Stanzleistung 20 Blatt manuell, max. Bindung 330 Blatt
Langbeschreibung (Online):
Das Gerät eignet sich für alle, dieregelmäßig etwas zu binden haben.
Ursprungsland:
KR
Weitere Suchbegriffe: Stripbindemaschine, Stripbindesystem, Plastik-Bindegerät, Plastik-Bindemaschine, Plastik-Bindesystem, Plastikbindegerät, Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, Spiralbindegerät, Spiralbindemaschine, Spiralbinder, Spiralbindesystem, plastik-bindesysteme ibico, kammbindegerät, Bindegeräte, Bindemaschinen, Bindesysteme, Sprialbindegeräte, Spiralbindemaschinen, Kunststoffbindegeräte, Kunststoffbindemaschinen, Plastikbindegeräte, Plastikbindemaschinen, Spiralbindesysteme, Stanzmaschinen, Stanzgeräte
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 138,94*
€ 170,31*
3 Tage
8
€ 2,90*
ab € 144,51*
€ 175,55*
€ 5,50*
ab € 141,32*
€ 175,68*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 152,82*
€ 184,32*
Lager 273
€ 2,95*
ab € 158,98*
€ 196,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,48*
€ 233,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,86*
€ 223,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,63*
€ 212,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,98*
€ 195,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,98*
€ 189,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB195020
ab € 13,50*
Zubehör
GBC
IB410215
ab € 9,86*
Zubehör
GBC
4401929
ab € 241,16*
Zubehör
GBC
CE011840E
ab € 18,78*
Zubehör
GBC
CE012080E
ab € 10,85*
Zubehör
GBC
CE020020
ab € 0,21471*
Zubehör
GBC
CE020030
ab € 11,16*
Zubehör
GBC
CE020071
ab € 12,37*
Zubehör
GBC
CE040045
ab € 9,70*
Zubehör
GBC
CE040020
ab € 9,67*
Zubehör
GBC
CE040031
ab € 9,65*
Zubehör
GBC
CE040070
ab € 9,67*
Zubehör
GBC
IB386848
ab € 17,52*
Zubehör
GBC
IB386800
ab € 17,50*
Zubehör
GBC
IB386831
ab € 17,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.