Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Plastikbindegerät CombBind 200, 225 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GBC Plastikbindegerät CombBind 200, 225 Blatt, schwarz
GBC Plastikbindegerät CombBind 200, 225 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     CM-7Z49D8L
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4401845
EAN/GTIN:
     5028252371834
Suchbegriffe:
Kammbindegerät
Kammbindemaschine
Kammbindesystem
Stripbindegerät
Das CombBind C200 eignet sich ideal für Büros mit regelmäßigem Bindebedarf. Es locht bis zu 20 Blatt (80 g/m²), bindet bis zu 330 Blatt und eignet sich für A3-Hochformat (bindet an der kurzen Seite), A4 oder A5. Die einzigartige, kraftsparende Stanztechnologie und Ausrichtungsanzeigen machen das Binden einfacher als je zuvor.

- Intelligenter Binderückenöffner; flaches Design vereinfacht das Einlegen gelochter Seiten
- Bindet A5, A4 und A3-Hochformat (bindet an der kurzen Seite)
- QuickStep-Benutzerführung für einfache, intuitive Bedienung
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Comb binding machine
Kontrollmethode:
Manuell
Bindefähigkeit:
330 Blätter
Locherkapazität:
20 Blätter
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Format:
A3/A4/A5
Ausrichtung:
Porträt
Ursprungsland:
Portugal
Mediengewicht:
80 g/m²
Breite:
340 mm
Tiefe:
395 mm
Höhe:
130 mm
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
470 mm
Verpackungshöhe:
440 mm
Paketgewicht:
6612 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,35*
€ 205,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,00*
€ 192,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,90*
€ 181,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,79*
€ 172,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 143,01*
€ 170,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,65*
€ 163,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB195020
ab € 13,57*
Zubehör
GBC
IB410215
ab € 9,87*
Zubehör
GBC
4401929
ab € 173,05*
Zubehör
GBC
CE011840E
ab € 18,62*
Zubehör
GBC
CE012080E
ab € 10,83*
Zubehör
GBC
CE020020
ab € 0,21471*
Zubehör
GBC
CE020030
ab € 11,15*
Zubehör
GBC
CE020071
ab € 12,25*
Zubehör
GBC
CE040045
ab € 9,69*
Zubehör
GBC
CE040020
ab € 9,40*
Zubehör
GBC
CE040031
ab € 9,83*
Zubehör
GBC
CE040070
ab € 9,40*
Zubehör
GBC
IB386848
ab € 17,20*
Zubehör
GBC
IB386800
ab € 17,78*
Zubehör
GBC
IB386831
ab € 17,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.