Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt LeatherGrain, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, marineblau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Deckblatt LeatherGrain, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, marineblau
Deckblatt LeatherGrain, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, marineblau
Deckblatt LeatherGrain, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, marineblau
Deckblatt LeatherGrain, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, marineblau
Deckblatt LeatherGrain, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, marineblau
Artikel-Nr.:
     107-538308
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     CE040020
EAN/GTIN:
     5019577221782
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
GBC Deckblatt LeatherGrain. In edler Lederoptik. Für alle Bindestile. Material: Karton 250 g/qm. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: marineblau.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
250
Verwendung für Papierformate:
A4
Beschreibung der Besonderheiten:
in edler Lederoptik
Farbe der Innenansicht:
marineblau
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Farbe:
marineblau
Werkstoff:
Karton
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 9,67*
€ 14,07*
1 Tag
81
pro Packung
€ 5,95*
ab € 9,81*
€ 14,23*
9 Tage
25
pro Packung
€ 5,87*
ab € 9,91*
€ 14,36*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 9,82*
€ 14,62*
2 Tage
36
pro Packung
€ 2,90*
ab € 10,39*
€ 14,83*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,07*
€ 16,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,74*
€ 16,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,00*
€ 15,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,64*
€ 15,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,22*
€ 14,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,67*
€ 11,51
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0967* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
2790C
ab € 6,12*
Ähnlich
Fellowes
5371305
ab € 0,112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.