Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt LeatherGrain, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, dunkelgrün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckblatt LeatherGrain, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, dunkelgrün
Deckblatt LeatherGrain, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, dunkelgrün
Deckblatt LeatherGrain, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, dunkelgrün
Deckblatt LeatherGrain, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, dunkelgrün
Deckblatt LeatherGrain, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, dunkelgrün
Artikel-Nr.:
     C1011-CE040045
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     CE040045
EAN/GTIN:
     8019152803386
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
GBC Deckblatt LeatherGrain. In edler Lederoptik. Für alle Bindestile. Material: Karton 250 g/qm. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: dunkelgrün.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A4
Werkstoff:
Karton
Flächenmasse des Papiers:
250
Beschreibung der Besonderheiten:
in edler Lederoptik
Farbe der Innenansicht:
dunkelgrün
Farbe:
dunkelgrün
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,1022* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,96*
€ 17,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,40*
€ 17,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,74*
€ 16,35
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 13,30*
€ 15,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,89*
€ 15,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,15*
€ 14,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,71*
€ 11,55
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB451003
ab € 40,17*
Zubehör
GBC
IB451201
ab € 42,43*
Zubehör
GBC
IB451607
ab € 43,85*
Zubehör
GBC
IB451706
ab € 41,20*
Zubehör
GBC
IB451218
ab € 41,71*
Zubehör
GBC
IB451614
ab € 43,68*
Zubehör
GBC
IB451713
ab € 42,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.