Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt HiGloss, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckblatt HiGloss, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, rot
Deckblatt HiGloss, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, rot
Deckblatt HiGloss, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, rot
Deckblatt HiGloss, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, rot
Deckblatt HiGloss, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-CE020030
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     CE020030
EAN/GTIN:
     8019152801955
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
GBC Deckblatt HiGloss. Eine Seite hochglänzend, die andere Seite matt. Für alle Bindestile. Material: einseitig kaschierter Karton 250 g/qm. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
250
Werkstoff:
Karton
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
hochglänzend/matt
Verwendung für Papierformate:
A4
Farbe der Innenansicht:
rot
Farbe:
rot
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,1112* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,12*
€ 20,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,25*
€ 19,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,53*
€ 18,48
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 14,94*
€ 17,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,63*
€ 17,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,77*
€ 16,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,12*
€ 13,23
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
5378301
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.