Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt ColorClear, A4, PVC, 180 Micron, 100 Stück, grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Deckblatt ColorClear, A4, PVC, 180 Micron, 100 Stück, grün
Deckblatt ColorClear, A4, PVC, 180 Micron, 100 Stück, grün
Deckblatt ColorClear, A4, PVC, 180 Micron, 100 Stück, grün
Deckblatt ColorClear, A4, PVC, 180 Micron, 100 Stück, grün
Deckblatt ColorClear, A4, PVC, 180 Micron, 100 Stück, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-CE011840E
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     CE011840E
EAN/GTIN:
     5028252236638
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
GBC Deckblatt ColorClear. Für Plastikspiralbindung oder Drahtbindung. Material: PVC-Folie 180 Micron. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A4
Werkstoff:
PVC
Farbe:
grün
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Stärke der Folie:
180
Farbe der Innenansicht:
grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1872* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,15*
€ 33,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,67*
€ 32,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,40*
€ 31,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,37*
€ 29,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,16*
€ 27,56
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,44*
€ 26,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,72*
€ 22,28
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
CE020020
ab € 0,21471*
Zubehör
GBC
CE020071
ab € 12,22*
Zubehör
GBC
CE040045
ab € 9,68*
Zubehör
GBC
CE040070
ab € 9,66*
Zubehör
GBC
IB386817
ab € 17,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.