Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbleistift Grip Plus, 0,7mm, metallicschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/awf130733_a1.jpg
images/web_details/awf130733_a1.jpg
images/web_details/fabercastell_l3.jpg
Artikel-Nr.:
     273-AWF130733
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     130733
EAN/GTIN:
     4005401307334
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Druckbleistift GRIP PLUS mit federnd gelagerter Mine. Metallic-Farbener Kunststoffschaft mit ergonomischer Griffzone aus Gummi. Ausgestattet mit extra langem, herausdrehbarem Radiergummi. Taschensicher, da Mine voll versenkbar ist. Besonders bruchgeschütze B-Mine. Minenstärke: 0,7 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Strichstärke:
0,7 mm
Anreißer (Online):
Druckbleistift GRIP PLUS, Härtegrad B, metallicschwarz
Aufzählung (Online):
Zurückgleitendes Minenröhrchen und federnd gelagerte Mine, dadurch bruchgeschützt Mit Dreikant-Gummigriffzone für sicheren und rutschfesten Griff Mit extra dickem, herausdrehbaren Radierer
Kurzbeschreibung (Online):
Druckbleistift GRIP PLUS, Härtegrad B, Strichstärke 0,7 mm, metallicschwarz
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Druckbleistift, Feinminen-Stift, Feinminenstift, mechanischer Bleistift, druckbleistift faber castell 0,7mm, druckbleistift faber castell, druckbleistift, Feinminenstifte, Bürobleistift, Bürobleistifte, Zeichenstift, Zeichenstifte, Schreibgerät, Schreibgeräte, Drehbleistift, Druckbleistifte, Drehreibstifte, Stifte, Druck-Bleistifte, Feinminen-Stifte, Dreh-Bleistifte
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
1
€ 5,95*
ab € 3,24*
€ 5,14*
1
€ 6,78*
ab € 3,28*
€ 5,15*
1 Tag
103
1
€ 5,49*
ab € 3,42*
€ 5,39*
9 Tage
11
1
€ 5,87*
ab € 3,43*
€ 5,40*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 3,45*
€ 5,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
132152
ab € 1,31*
Zubehör
Faber-Castell
130732
ab € 3,24*
Zubehör
Faber-Castell
139403
ab € 2,98*
Zubehör
Faber-Castell
139400
ab € 2,75*
Zubehör
Faber-Castell
139420
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.