Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikations-Modul Serie 750 DC 24V 750-653/003-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 750-653/003-000 Feldbus-Modul
Wago 750-653/003-000 Feldbus-Modul
Artikel-Nr.:
     262-E494G01
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-653/003-000
EAN/GTIN:
     4045454519414
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Kommunikations-Modul Serie 750 DC 24V 750-653/003-000
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Höhe:
64 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Tiefe:
100 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Weitere Suchbegriffe: Anschaltbaugruppe, BUS, Bus-Schnittstelle, Dezentrale Erweiterung, Dezentrale Peripherie, Dezentrales kompaktes Kommunikations-Modul, Erweiterungsbaugruppenträger, Erweiterungsmodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Kommunikations-Modul, Firmenspezifischer Bus, Interface, Interface-Schnittstelle, Lichtwellenleiter-Schnittstelle, LWL-Schnittstelle, Master Slave, PtP, RS232-Schnittstelle, RS422-Schnittstelle, RS485-Schnittstelle, Schnittstelle, Serielle Schnittstelle, SPS-Kommunikationsmodul, V.24-Schnittstelle, V24-Schnittstelle
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 221,54*
€ 241,61*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,94*
€ 255,62*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 277,28*
€ 297,51*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 278,96*
€ 301,85*
Frei Haus
ab € 298,18*
€ 321,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,85*
€ 359,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,77*
€ 357,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,67*
€ 351,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,07*
€ 345,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,96*
€ 331,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
€ 0,5318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
€ 8,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
€ 7,5025*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
€ 12,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
€ 1,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
€ 6,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
€ 2,4197*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
€ 2,738*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-303
€ 350,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-304
€ 350,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-310
€ 350,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-340
€ 483,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-348
€ 187,32*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-613
€ 136,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-627
€ 63,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.