Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikations-Modul Serie 750 DC 24V 750-650/000-015


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 750-650/000-015 Feldbus-Modul Serielles Datenaustauschmodul
Wago 750-650/000-015 Feldbus-Modul Serielles Datenaustauschmodul
Wago 750-650/000-015 Feldbus-Modul Serielles Datenaustauschmodul
Wago 750-650/000-015 Feldbus-Modul Serielles Datenaustauschmodul
Artikel-Nr.:
     262-E492G22
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-650/000-015
EAN/GTIN:
     4045454394172
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Kommunikations-Modul Serie 750 DC 24V 750-650/000-015
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Höhe:
64 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Tiefe:
100 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Weitere Suchbegriffe: Anschaltbaugruppe, BUS, Bus-Schnittstelle, Dezentrale Erweiterung, Dezentrale Peripherie, Dezentrales kompaktes Kommunikations-Modul, Erweiterungsbaugruppenträger, Erweiterungsmodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Kommunikations-Modul, Firmenspezifischer Bus, Interface, Interface-Schnittstelle, Lichtwellenleiter-Schnittstelle, LWL-Schnittstelle, Master Slave, PtP, RS232-Schnittstelle, RS422-Schnittstelle, RS485-Schnittstelle, Schnittstelle, Serielle Schnittstelle, SPS-Kommunikationsmodul, V.24-Schnittstelle, V24-Schnittstelle
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,55*
€ 279,44*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 261,3185*
€ 284,9385*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 266,19*
€ 289,24*
Frei Haus
ab € 283,93*
€ 308,36*
Frei Haus
ab € 289,97*
€ 314,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,24*
€ 344,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,73*
€ 342,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,29*
€ 334,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,45*
€ 327,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,19*
€ 316,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
€ 8,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
€ 7,5025*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
€ 12,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
€ 1,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
€ 6,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
€ 2,4197*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
€ 2,738*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-140
€ 5,2038*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-208
€ 3,434*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-815/002-000
€ 160,243*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-826
€ 371,76*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-826/002-000
€ 503,31*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-827/002-000
€ 469,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-002
€ 50,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-816/002-000
€ 214,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.