Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-650/000-015 Feldbus-Modul Serielles Datenaustauschmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-650/000-015 Feldbus-Modul Serielles Datenaustauschmodul
Wago 750-650/000-015 Feldbus-Modul Serielles Datenaustauschmodul
Wago 750-650/000-015 Feldbus-Modul Serielles Datenaustauschmodul
Wago 750-650/000-015 Feldbus-Modul Serielles Datenaustauschmodul
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29903730
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-650/000-015
EAN/GTIN:
     4045454394172
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Die in der Busklemme integrierte Schnittstelle ermöglicht den Anschluss von Geräten mit einer RS-232-C-Schnittstelle.

Die Schnittstelle arbeitet normenkonform nach TIA/EIA-F, CCITT V.28/DIN 66259-1.

Das angeschlossene Gerät kann über den eingesetzten Buskoppler mit der Steuerung direkt kommunizieren. Der aktive Kommunikationskanal arbeitet unabhängig vom überlagerten Bussystem im Vollduplexbetrieb mit bis zu 19200 Baud.

Die RS-232-C-Schnittstelle garantiert hohe Störsicherheit durch galvanisch getrennte Signale.

Der Schirmanschluss ist direkt zur Tragschiene geführt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
69.8 mm
Gewicht
49 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
Stromverbrauch (intern)
55 mA
Merkmale
Produkttyp
Serielles Datenaustauschmodul
Produktfarbe
Grau
Befestigungstyp
DIN 35 × 15
Brandlast
1.17 MJ
Vollduplex
Ja
Übertragungskanäle
TxD/RxD
Leitungslänge
15 m
Entkopplung
0.5 kV
Drahtstärke AWG (max.)
14
AWG Drahtstärke (mind.)
28
Leiterbereich (min.)
0.08 mm²
Leiterbereich (max.)
2.5 mm²
Drahtklemmentyp
Käfigklemme
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Stoßfest
Ja
Vibrationsfest
Ja
Sonstige Funktionen
Serielle Schnittstelle
RS-232
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 279,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,44*
€ 332,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,96*
€ 330,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,96*
€ 323,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,24*
€ 316,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,55*
€ 305,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
€ 8,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
€ 7,5025*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
€ 12,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
€ 1,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
€ 6,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
€ 2,4197*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
€ 2,738*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-140
€ 5,2038*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-208
€ 3,434*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-815/002-000
€ 160,243*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-826
€ 371,76*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-826/002-000
€ 503,31*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-827/002-000
€ 469,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-002
€ 50,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-816/002-000
€ 214,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.