Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analoges IO-Modul DC Serie 750 24V Eingang Widerstandsthermometer 750-463


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 750-463 Digital & Analog I/O Modul
Wago 750-463 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     262-E114B59
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-463
EAN/GTIN:
     4050821419181
Suchbegriffe:
PT1000
Profibus Buskoppler
Profinet Ein-/Ausgabemodul
pt1000
Analoges IO-Modul DC Serie 750 24V Eingang Widerstandsthermometer 750-463
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Breite:
12 mm mm
Eingang, Widerstandsthermometer:
ja
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Höhe:
64 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Systemkomponente:
ja
Tiefe:
100 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Weitere Suchbegriffe: Analoger Ausgang, Analoger Eingang, Analogmodul, Ausgabebaugruppe, Dezentrales kompaktes analoges E/A-Modul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Analoges Ein-/Ausgangs-Modul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 185,95*
€ 203,53*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 191,62*
€ 209,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 194,12*
€ 212,27*
€ 4,98*
ab € 208,10*
€ 226,75*
Frei Haus
ab € 212,58*
€ 231,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,27*
€ 252,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,80*
€ 249,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,76*
€ 246,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,26*
€ 241,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,12*
€ 231,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
€ 0,5318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
€ 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
€ 7,4625*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
€ 12,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
€ 1,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
€ 6,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
€ 2,4197*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
€ 2,738*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-303
€ 351,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-304
€ 350,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-310
€ 350,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-340
€ 485,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-348
€ 186,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-602
€ 18,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-613
€ 136,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.