Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 60x60mm 90° lgr RAL7035 HFT hfr Kst M54427035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C154D05
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M54427035
EAN/GTIN:
     4012740135764
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck LF-K 60x60mm 90° lgr RAL7035 HFT hfr Kst M54427035
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
60 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
60 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK07
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,06*
€ 21,31*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,81*
€ 22,22*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,00*
€ 22,47*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 16,35*
€ 22,90*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,33*
€ 27,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
M54027035
ab € 13,86*
Ähnlich
Hager
M54127035
ab € 17,04*
Ähnlich
Hager
M55127035
ab € 19,52*
Ähnlich
Hager
M55127030
ab € 22,33*
Ähnlich
Hager
M55227035
ab € 21,09*
Ähnlich
Hager
M55327035
ab € 23,76*
Ähnlich
Hager
M55327030
ab € 23,68*
Ähnlich
Hager
L96827035
ab € 139,68*
Ähnlich
Hager
M55427035
ab € 26,34*
Ähnlich
Hager
M55427030
ab € 26,35*
Ähnlich
Hager
M59527035
ab € 3,13*
Ähnlich
Hager
M59527030
ab € 3,11*
Ähnlich
Hager
M59627035
ab € 4,99*
Ähnlich
Hager
M58027035
ab € 5,49*
Ähnlich
Hager
M61827035
ab € 5,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.