Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschnittring Ø36-45mm Ø56,9x14mm 107BPG48


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einschnittring PG48 Kautschuk-Mischung schwarz
Einschnittring PG48 Kautschuk-Mischung schwarz
Einschnittring PG48 Kautschuk-Mischung schwarz
Artikel-Nr.:
     262-B191B98
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2029480
EAN/GTIN:
     4012195167532
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
obo bettermann kabeleinsteckstutzen
würgenippel
Einschnittring Ø36-45mm Ø56,9x14mm 107BPG48
Weitere Informationen:
Außendurchmesser Ring:
56.9 mm mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
36 - 45 mm
Höhe:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführring, Neoprenring, Ring, Zwiebelring, Zwiebelring Kabeleinführung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 278,6215*
€ 330,5815*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 332,715*
€ 389,855*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 356,689*
€ 418,939*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 360,245*
€ 421,455*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 387,055*
€ 452,555*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 418,939*
€ 498,53741
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 418,359*
€ 497,84721
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 393,279*
€ 468,00201
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 382,179*
€ 454,79301
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 356,689*
€ 424,45991
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 7,13378* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029111
ab € 0,229*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029138
ab € 23,67*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029162
ab € 0,3199*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029219
ab € 43,90*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029294
ab € 106,98*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029367
ab € 98,46*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029421
ab € 180,7975*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029103
ab € 23,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.