Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschnittring PG29 Kautschuk-Mischung schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einschnittring PG29 Kautschuk-Mischung schwarz
Einschnittring PG29 Kautschuk-Mischung schwarz
Einschnittring PG29 Kautschuk-Mischung schwarz
Artikel-Nr.:
     C5551-2029294
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2029294
EAN/GTIN:
     4012195167358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
obo bettermann kabeleinsteckstutzen
würgenippel
Einschnittring Gummi (ausschneidbarer Dichtring) nach DIN 46320 für Konus-Kabelverschraubungen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Kabeldurchmesser:
18 mm | 27 mm
Außendurchmesser Ring:
34.7 mm
Weitere Suchbegriffe: Einschnittring, Dichtring, einschneidbar
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0698* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,75*
€ 153,2125
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,49*
€ 151,7131
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,59*
€ 147,0721
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,43*
€ 143,3117
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,98*
€ 127,3062
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029111
ab € 0,229*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029138
ab € 23,67*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029162
ab € 0,3199*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029219
ab € 43,90*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029367
ab € 98,46*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029421
ab € 180,7975*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029480
ab € 278,6215*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029103
ab € 23,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.