Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschnittring PG42 Kautschuk-Mischung schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einschnittring PG42 Kautschuk-Mischung schwarz
Einschnittring PG42 Kautschuk-Mischung schwarz
Einschnittring PG42 Kautschuk-Mischung schwarz
Artikel-Nr.:
     C5551-2029421
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2029421
EAN/GTIN:
     4012195167471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
obo bettermann kabeleinsteckstutzen
würgenippel
Einschnittring Gummi (ausschneidbarer Dichtring) nach DIN 46320 für Konus-Kabelverschraubungen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Kabeldurchmesser:
30 mm | 39 mm
Außendurchmesser Ring:
51.7 mm
Weitere Suchbegriffe: Einschnittring, Dichtring, einschneidbar
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,7975*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,61595* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 212,6175*
€ 253,01483
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 208,6775*
€ 248,32623
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 202,1375*
€ 240,54363
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 196,9675*
€ 234,39133
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 180,7975*
€ 215,14903
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029111
ab € 0,229*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029138
ab € 23,67*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029162
ab € 0,3199*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029219
ab € 43,90*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029294
ab € 106,98*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029367
ab € 98,46*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029480
ab € 278,6215*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029103
ab € 23,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.