Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschnittring PG11 Kautschuk-Mischung schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschnittring PG11 Kautschuk-Mischung schwarz
Einschnittring PG11 Kautschuk-Mischung schwarz
Einschnittring PG11 Kautschuk-Mischung schwarz
Artikel-Nr.:
     C5551-2029111
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2029111
EAN/GTIN:
     4012195167112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabeleinsteckstutzen
Einschnittring Gummi (ausschneidbarer Dichtring) nach DIN 46320 für Konus-Kabelverschraubungen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7.5 mm | 12.5 mm
Außendurchmesser Ring:
16.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Würgenippel, obo dichtring, dichtring, Einschnittring, einschneidbar
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,229*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029138
ab € 23,67*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029162
ab € 0,3199*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029219
ab € 43,90*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029294
ab € 106,98*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029367
ab € 98,46*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029421
ab € 180,7975*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029480
ab € 278,6215*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029103
ab € 23,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.