Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschnittring PG36 Kautschuk-Mischung schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einschnittring PG36 Kautschuk-Mischung schwarz
Einschnittring PG36 Kautschuk-Mischung schwarz
Einschnittring PG36 Kautschuk-Mischung schwarz
Artikel-Nr.:
     C5551-2029367
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2029367
EAN/GTIN:
     4012195167419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
obo bettermann kabeleinsteckstutzen
würgenippel
Einschnittring Gummi (ausschneidbarer Dichtring) nach DIN 46320 für Konus-Kabelverschraubungen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Kabeldurchmesser:
24 mm | 33 mm
Außendurchmesser Ring:
44.7 mm
Weitere Suchbegriffe: Einschnittring, Dichtring, einschneidbar
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,964* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 119,11*
€ 141,7409
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,97*
€ 139,1943
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 113,53*
€ 135,1007
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,71*
€ 131,7449
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,20*
€ 116,858
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029111
ab € 0,229*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029138
ab € 23,78*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029162
ab € 0,3199*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029219
ab € 43,49*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029294
ab € 107,52*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029421
ab € 180,1475*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029480
ab € 277,6115*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029103
ab € 23,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.