Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschnittring PG9 Kautschuk-Mischung schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einschnittring PG9 Kautschuk-Mischung schwarz
Einschnittring PG9 Kautschuk-Mischung schwarz
Einschnittring PG9 Kautschuk-Mischung schwarz
Artikel-Nr.:
     C5551-2029103
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2029103
EAN/GTIN:
     4012195167051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
obo bettermann kabeleinsteckstutzen
würgenippel
Einschnittring Gummi (ausschneidbarer Dichtring) nach DIN 46320 für Konus-Kabelverschraubungen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5 mm | 10 mm
Außendurchmesser Ring:
13.3 mm
Weitere Suchbegriffe: Einschnittring, Dichtring, einschneidbar
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2331* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,79*
€ 37,8301
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,42*
€ 36,1998
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,24*
€ 33,6056
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,13*
€ 32,2847
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,58*
€ 31,6302
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,31*
€ 27,7389
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029111
ab € 0,229*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029138
ab € 23,78*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029162
ab € 0,3199*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029219
ab € 43,49*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029294
ab € 107,52*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029367
ab € 98,20*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029421
ab € 180,1475*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029480
ab € 277,6115*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.