Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschnittring PG48 Kautschuk-Mischung schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einschnittring PG48 Kautschuk-Mischung schwarz
Einschnittring PG48 Kautschuk-Mischung schwarz
Einschnittring PG48 Kautschuk-Mischung schwarz
Artikel-Nr.:
     C5551-2029480
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2029480
EAN/GTIN:
     4012195167532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
obo bettermann kabeleinsteckstutzen
würgenippel
Einschnittring Gummi (ausschneidbarer Dichtring) nach DIN 46320 für Konus-Kabelverschraubungen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Kabeldurchmesser:
36 mm | 45 mm
Außendurchmesser Ring:
56.9 mm
Weitere Suchbegriffe: Einschnittring, Dichtring, einschneidbar
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,6215*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,57243* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 330,5815*
€ 393,39199
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 326,9415*
€ 389,06039
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 312,9715*
€ 372,43609
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 301,2715*
€ 358,51309
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 278,6215*
€ 331,55959
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029111
ab € 0,229*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029138
ab € 23,67*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029162
ab € 0,3199*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029219
ab € 43,90*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029294
ab € 106,98*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029367
ab € 98,46*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029421
ab € 180,7975*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029103
ab € 23,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.