Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschnittring PG21 Kautschuk-Mischung schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einschnittring PG21 Kautschuk-Mischung schwarz
Einschnittring PG21 Kautschuk-Mischung schwarz
Einschnittring PG21 Kautschuk-Mischung schwarz
Artikel-Nr.:
     C5551-2029219
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2029219
EAN/GTIN:
     4012195167297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabeleinsteckstutzen
Einschnittring Gummi (ausschneidbarer Dichtring) nach DIN 46320 für Konus-Kabelverschraubungen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10 mm | 19 mm
Außendurchmesser Ring:
25.9 mm
Weitere Suchbegriffe: Würgenippel, obo dichtring, dichtring, Einschnittring, einschneidbar
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4349* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,55*
€ 66,1045
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,56*
€ 64,9264
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,51*
€ 61,2969
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,89*
€ 58,1791
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,41*
€ 57,6079
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,49*
€ 51,7531
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029111
ab € 0,229*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029138
ab € 23,78*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029162
ab € 0,3199*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029294
ab € 107,52*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029367
ab € 98,20*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029421
ab € 180,1475*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029480
ab € 277,6115*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029103
ab € 23,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.