Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschnittring Ø30-39mm Ø51,7x14mm 107BPG42


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einschnittring PG42 Kautschuk-Mischung schwarz
Einschnittring PG42 Kautschuk-Mischung schwarz
Einschnittring PG42 Kautschuk-Mischung schwarz
Artikel-Nr.:
     262-B191B97
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2029421
EAN/GTIN:
     4012195167471
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
obo bettermann kabeleinsteckstutzen
würgenippel
Einschnittring Ø30-39mm Ø51,7x14mm 107BPG42
Weitere Informationen:
Außendurchmesser Ring:
51.7 mm mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
30 - 39 mm
Höhe:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführring, Neoprenring, Ring, Zwiebelring, Zwiebelring Kabeleinführung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 180,1475*
€ 212,6175*
Frei Haus
ab € 195,12*
€ 231,42*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 197,63*
€ 234,33*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 214,20*
€ 253,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 231,2755*
€ 271,2355*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 271,2355*
€ 322,77025
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 267,1455*
€ 317,90315
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 258,8455*
€ 308,02615
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 251,8455*
€ 299,69615
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 231,2755*
€ 275,21785
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,62551* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029111
ab € 0,229*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029138
ab € 23,67*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029162
ab € 0,3199*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029219
ab € 43,49*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029294
ab € 107,52*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029367
ab € 98,20*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029480
ab € 277,6115*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029103
ab € 23,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.