Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschnittring Ø7,5-12,5mm Ø18,3x6mm 107BPG13.5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einschnittring Ø7,5-12,5mm Ø18,3x6mm
Einschnittring Ø7,5-12,5mm Ø18,3x6mm
Artikel-Nr.:
     262-B191B92
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2029138
EAN/GTIN:
     4012195167174
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabeleinsteckstutzen
Einschnittring Ø7,5-12,5mm Ø18,3x6mm 107BPG13.5
Weitere Informationen:
Außendurchmesser Ring:
18.3 mm mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7.5 - 12.5 mm
Höhe:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Würgenippel, obo dichtring, dichtring, Kabeleinführring, Neoprenring, Ring, Zwiebelring, Zwiebelring Kabeleinführung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,79*
€ 30,66*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 24,488*
€ 31,398*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,765*
€ 31,915*
€ 5,46*
ab € 27,12*
€ 34,60*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 28,56*
€ 36,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,398*
€ 37,36362
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,018*
€ 36,91142
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,908*
€ 35,59052
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,078*
€ 33,41282
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,948*
€ 32,06812
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,488*
€ 29,14072
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,24488* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029111
ab € 0,229*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029162
ab € 0,3199*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029219
ab € 43,57*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029294
ab € 107,03*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029367
ab € 99,06*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029421
ab € 179,2875*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029480
ab € 279,7315*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2029103
ab € 23,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.