Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck M 5542 gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-15945702
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     M55427030
EAN/GTIN:
     4012740105613
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke

Außeneck M 5542 gr

Außeneck schnittkaschierend aus PVC zu LF/FB 60x230mm steingrau. Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal.
Weitere Informationen:
Höhe:
61 mm
Breite:
230 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kanaleckstück, Leitungsführungskanal-Außeneck, LF-Kanalaußeneck, LF-Kanalecke, Kanalecke, Außeneck
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,20*
€ 35,71*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 26,46*
€ 35,93*
€ 3,90*
ab € 27,10*
€ 36,66*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,64*
€ 37,38*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,04*
€ 37,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
M54027035
ab € 13,80*
Ähnlich
Hager
M54127035
ab € 17,06*
Ähnlich
Hager
M55127035
ab € 19,60*
Ähnlich
Hager
M55127030
ab € 22,31*
Ähnlich
Hager
M55227035
ab € 21,01*
Ähnlich
Hager
M55327035
ab € 23,63*
Ähnlich
Hager
M55327030
ab € 23,61*
Ähnlich
Hager
L96827035
ab € 139,80*
Ähnlich
Hager
M55427035
ab € 26,35*
Ähnlich
Hager
M59527035
ab € 3,13*
Ähnlich
Hager
M59527030
ab € 3,12*
Ähnlich
Hager
M59627035
ab € 4,99*
Ähnlich
Hager
M58027035
ab € 5,46*
Ähnlich
Hager
M61827035
ab € 5,69*
Ähnlich
Hager
M61828014
ab € 7,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.