Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analoges IO-Modul DC Serie 750 24V Eing.Strom Federzugans 750-480


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Analoges IO-Modul DC Serie 750 24V Eing.Strom Federzugans
Analoges IO-Modul DC Serie 750 24V Eing.Strom Federzugans
Artikel-Nr.:
     262-B127C37
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-480
EAN/GTIN:
     4045454905293
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Analoges IO-Modul DC Serie 750 24V Eing.Strom Federzugans 750-480
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Auflösung der Analogeingänge:
14 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Breite:
12 mm mm
Eingang, Strom:
ja
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Höhe:
64 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Systemkomponente:
ja
Tiefe:
100 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Weitere Suchbegriffe: Analoger Ausgang, Analoger Eingang, Analogmodul, Ausgabebaugruppe, Dezentrales kompaktes analoges E/A-Modul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Analoges Ein-/Ausgangs-Modul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,38*
€ 240,44*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 225,51*
€ 245,51*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 229,88*
€ 248,90*
Frei Haus
ab € 245,55*
€ 264,96*
Frei Haus
ab € 248,92*
€ 270,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,90*
€ 296,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,62*
€ 293,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,53*
€ 289,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,56*
€ 283,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,88*
€ 273,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
€ 0,5318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
€ 8,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
€ 7,5025*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
€ 12,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
€ 1,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
€ 6,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
€ 2,4197*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
€ 2,738*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-303
€ 350,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-304
€ 350,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-310
€ 350,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-340
€ 483,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-348
€ 187,32*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-613
€ 136,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-627
€ 63,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.