Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Set 43St Magnethalter 5xPH 5xPZ 10xTX Mit Magnethalter 5xSchlitz 2607017164


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 607 017 164 Schraubenziehereinsatz
Bosch 2 607 017 164 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     262-14318269
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017164
EAN/GTIN:
     3165140669702
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Bit-Set 43St Magnethalter 5xPH 5xPZ 10xTX Mit Magnethalter 5xSchlitz 2607017164
Weitere Informationen:
Anzahl der Bits Innensechskant:
4
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
10
Anzahl der Bits Innenvierkant:
0
Anzahl der Bits PH:
5
Anzahl der Bits PZ:
5
Anzahl der Bits Schlitz:
5
Anzahl der Bits gesamt:
43
Mit Magnethalter:
ja
Verpackung:
Kunststoffbox
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
6
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,27*
€ 19,37*
7 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,82*
€ 20,05*
5 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 16,25*
€ 20,53*
2 Tage
28
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 16,22*
€ 20,65*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,36*
€ 20,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 16,36* pro Satz)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06039B5009
ab € 76,50*
Sonstiges
Bosch
06039B5007
ab € 154,94*
Sonstiges
Bosch
06039B5005
ab € 129,22*
Sonstiges
Bosch
06039B5008
ab € 175,81*
Sonstiges
Bosch
06039B5006
ab € 147,90*
Sonstiges
Bosch
06039B3001
ab € 53,99*
Sonstiges
Bosch
06039B3000
ab € 59,64*
Sonstiges
Bosch
06039D3005
ab € 47,66*
Sonstiges
Bosch
06039D3006
ab € 67,41*
Sonstiges
Bosch
06039D3007
ab € 80,49*
Sonstiges
Bosch
06039D3008
ab € 82,63*
Sonstiges
Bosch
06039D8000
ab € 43,65*
Sonstiges
Bosch
06039D8006
ab € 81,48*
Sonstiges
Bosch
06039D8004
ab € 68,56*
Sonstiges
Bosch
06039D8002
ab € 76,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.