Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R21010000, Gedore Red Werkzeugsatz 8xCT-Module +Cutter 81-teilig 3301655


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Artikel-Nr.:
     260W-946400
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301655
EAN/GTIN:
     4060833016551
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

R21010000, Werkzeugsatz 8xCT-Module +Cutter 81-teilig 3301655 Steckschlüsselwerkzeuge: Verbindungsvierkant nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelfangrille, 2K-Umschaltknarre 1/2 Zoll: Nach DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar, Druckknopfauslösung, Feinverzahnt,ovaler Kopf, 2-Komponenten-Griff, Steckschlüsselverlängerung 1/2 Zoll, Quergriff 1/2 Zoll mit Gleitstück Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Kardangelenk 1/2 Zoll: Gelenk verschraubt, Ausführung nach DIN 3123 - C 12,5, Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt, Innenvierkantantrieb nach DIN3120, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Steckschlüsseleinsatz, 6-kant: Metrisch, kurz, Ausführung nachDIN 3124, ISO 2725, Schraubendrehereinsatz 1/2 Zoll für Innen-6-kant-Schrauben: Mit eingepresstem,phosphatierten Stift, Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt, Für handbetätigte Schraubfälle, Ringmaulschlüssel: Ausführung nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738, Ringseite abgewinkelt15°, Maulstellung 15°, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Winkelschraubendreher-Satz: Ausführungnach DIN ISO 2936, durchgehend gehärtet, phosphatiert, Chrom-Vanadium-Stahl, Wasserpumpenzange: Ausführung nach DIN 8976 Form C, längsverzahnte Greifflächen, mit durchgestecktem Gewerbe, 7-fach verstellbar, Chrom-Vanadium-Stahl, pulverbeschichtet, Kombinationszange: Ausführung nach DIN ISO 5746,induktiv gehärtete Schneiden, 2-Komponentengriff, geschmiedet, Flachrundzange: Ausführung nach DINISO 5745, gerade Greifflächen, längsgezahnt, Induktiv gehärtete Schneiden, 2-Komponentengriff, geschmiedet, Seitenschneider: Ausführung nach DIN ISO 5749, schlanke Kopfform, induktiv gehärtete, lange Schneiden, 2-Komponentengriff, geschmiedet, Schlosserhammer: Geschmiedeter Hammerkopf, aus Vergütungsstahl, Schlagflächen induktiv gehärtet, Ausführung nach DIN 1041, Eschenstiel, lackiertes Stielende, Ringkeil, Flachmeißel, flachoval: Ausführung nach DIN 6453, Schneide und Kopf geschliffen, Schlagende angelassen, Chrom-Vanadium-Stahl, Kreuzmeißel, flachoval: Ausführung nach DIN 6451, Schneide, Seiten und Kopf geschliffen, Schlagende angelassen, Chrom-Vanadium-Stahl, Durchtreiber 8-kant:Ausführung nach DIN 6458, Schlagende angelassen, Chrom-Vanadium-Stahl, Körner 8-kant: Ausführung nach DIN 7250, Schlagende angelassen, Chrom-Vanadium-Stahl, Splinttreiber 8-kant: Ausführung nach DIN6450, Schlagende angelassen, Chrom-Vanadium-Stahl, 2K-Schraubendreher Schlitz und PH: Ausführung nach DIN, Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt, Abtriebsspitze phosphatiert, 2-Komponentengriff, 5-kant-Griffkopf, Langloch im Griff, 2K-Schraubendreher TX: Klinge aus Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt, Abtriebsspitze phosphatiert, 2-Komponentengriff, 5-kant-Griffkopf, Langloch imGriff, Cuttermesser: Klinge 25 mm, Gehäuse aus Kunststoff, Klingenführung aus Metall, Einhandbedienung, mit 5 Ersatzklingen, Fabrikat: Gedore Red
Weitere Informationen:
GEWICHT:
13000 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
Schaumstoffmodul
Inhalt (Anzahl Stück):
81
Inhalt für Sätze:
R22150013
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht [kg]:
13,58 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
R22150013 Schraubendreher-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, Werkzeughalter (Modul, nicht klassifiziert), WERKZEUGSATZ
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 301,72*
€ 326,13*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 294,25*
€ 327,06*
5 Tage
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 307,10*
€ 331,65*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 297,50*
€ 332,83*
Lager 260
7
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 306,05*
€ 338,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,59*
€ 402,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,54*
€ 392,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,18*
€ 378,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,96*
€ 370,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,05*
€ 364,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R20150006
ab € 384,54*
Ähnlich
Gedore
R20600073
ab € 55,39*
Ähnlich
Gedore
R20650066
ab € 96,71*
Ähnlich
Gedore
R20702069
ab € 56,73*
Ähnlich
Gedore
R20901500
ab € 17,61*
Ähnlich
Gedore
R21010001
ab € 374,71*
Ähnlich
Gedore
R21010002
ab € 712,47*
Ähnlich
Gedore
R21560001
ab € 759,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.