Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R21010000 Werkzeugsatz 8x CT-Module + Cutter 81-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-3301655
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301655
EAN/GTIN:
     4060833016551
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Steckschlüsselwerkzeuge: Verbindungsvierkant nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelfangrille, 2K-Umschaltknarre 1/2\": Nach DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar, Druckknopfauslösung, Feinverzahnt, ovaler Kopf, 2-Komponenten-Griff, Steckschlüsselverlängerung 1/2\", Quergriff 1/2\" mit Gleitstück Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Kardangelenk 1/2\": Gelenk verschraubt, Ausführung nach DIN 3123 - C 12,5, Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Steckschlüsseleinsatz, 6-kant: Metrisch, kurz, Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725, Schraubendrehereinsatz 1/2\" für Innen-6-kant-Schrauben: Mit eingepresstem, phosphatierten Stift, Schraubendrehereinsatz 1/2\" für Innen-6-kant-Schrauben: Mit eingepresstem, phosphatierten Stift, Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt, Für handbetätigte Schraubfälle, Ringmaulschlüssel: Ausführung nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738, Ringseite abgewinkelt 15°, Maulstellung 15°, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Winkelschraubendreher-Satz: Ausführung nach DIN ISO 2936, durchgehend gehärtet, phosphatiert, Chrom-Vanadium-Stahl, Wasserpumpenzange: Ausführung nach DIN 8976 Form C, längsverzahnte Greifflächen, mit durchgestecktem Gewerbe, 7-fach verstellbar, Chrom-Vanadium-Stahl, pulverbeschichtet, Kombinationszange: Ausführung nach DIN ISO 5746, induktiv gehärtete Schneiden, 2-Komponentengriff, geschmiedet, Flachrundzange: Ausführung nach DIN ISO 5745, gerade Greifflächen, längsgezahnt, Induktiv gehärtete Schneiden, 2-Komponentengriff, geschmiedet, Seitenschneider: Ausführung nach DIN ISO 5749, schlanke Kopfform, induktiv gehärtete, lange Schneiden, 2-Komponentengriff, geschmiedet, Schlosserhammer: Geschmiedeter Hammerkopf, aus Vergütungsstahl, Schlagflächen induktiv gehärtet, Ausführung nach DIN 1041, Eschenstiel, lackiertes Stielende, Ringkeil, Schlosserhammer: Geschmiedeter Hammerkopf, aus Vergütungsstahl, Schlagflächen induktiv gehärtet, Ausführung nach DIN 1041, Eschenstiel, lackiertes Stielende, Ringkeil, Flachmeißel, flachoval: Ausführung nach DIN 6453, Schneide und Kopf geschliffen, Schlagende angelassen, Chrom-Vanadium-Stahl, Kreuzmeißel, flachoval: Ausführung nach DIN 6451, Schneide, Seiten und Kopf geschliffen, Schlagende angelassen, Chrom-Vanadium-Stahl, Durchtreiber 8-kant: Ausführung nach DIN 6458, Schlagende angelassen, Chrom-Vanadium-Stahl, Körner 8-kant: Ausführung nach DIN 7250, Schlagende angelassen, Chrom-Vanadium-Stahl, Splinttreiber 8-kant: Ausführung nach DIN 6450, Schlagende angelassen, Chrom-Vanadium-Stahl, 2K-Schraubendreher Schlitz und PH: Ausführung nach DIN, Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt, Abtriebsspitze phosphatiert, 2-Komponentengriff, 5-kant-Griffkopf, Langloch im Griff, 2K-Schraubendreher TX: Klinge aus Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt, Abtriebsspitze phosphatiert, 2-Komponentengriff, 5-kant-Griffkopf, Langloch im Griff, Cuttermesser: Klinge 25 mm, Gehäuse aus Kunststoff, Klingenführung aus Metall, Einhandbedienung, mit 5 Ersatzklingen
Weitere Informationen:
Aufbewahrung:
Schaumstoffmodul
Inhalt (Anzahl Stück):
81 tlg.
Inhalt für Sätze:
R22150013 R22150018 R22150019 R22250000 R22150009 R22150008
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht [kg]:
13,58 kg
REACH Registrierung vorhanden:
0
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, GEDORE, Steckschlüsselwerkzeuge, Steckschlüsseleinsätze-Sätze, Antrieb 1/4", R41008012 Steckschlüsseleinsätze 1/4"
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 301,72*
€ 326,13*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 294,25*
€ 327,06*
Lager 1498
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 307,10*
€ 331,65*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 297,50*
€ 332,83*
3 Tage
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 309,76*
€ 333,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 331,65*
€ 394,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,30*
€ 381,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,08*
€ 372,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,10*
€ 365,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 1.326,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R20150006
ab € 384,54*
Ähnlich
Gedore
R20600073
ab € 55,39*
Ähnlich
Gedore
R20650066
ab € 96,71*
Ähnlich
Gedore
R20702069
ab € 56,73*
Ähnlich
Gedore
R20901500
ab € 17,61*
Ähnlich
Gedore
R21010001
ab € 374,71*
Ähnlich
Gedore
R21010002
ab € 712,47*
Ähnlich
Gedore
R21560001
ab € 759,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.