Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R38910000, Gedore Red Knarrenschraubendreher Bit-Fix.Teleskop 1/4'' 3301341


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-946276
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301341
EAN/GTIN:
     4060833013413
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

R38910000, Knarrenschraubendreher Bit-Fix.Teleskop 1/4'' 3301341 Teleskopklinge stufenlos einstellbar, Mit Schnellspannsystem für Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 + E 6,3 (1/4 Zoll), Umschaltbare Rechts-/Linkslauf-Knarrenfunktion, Knarrensperre in Mittenstellung, 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung, Fabrikat: Gedore Red
Weitere Informationen:
GEWICHT:
220 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]:
1/4 Zoll
Gesamtbreite [mm]:
35 mm
Gesamthöhe [mm]:
35 mm
Gesamtlänge [mm]:
185 mm
Griffmaterial:
2-Komponenten
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klingenlänge:
100 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,223 kg
Norm:
DIN 3126 - C 6,3
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Taiwan
variable Klingenlänge [mm]:
0-100 mm
variable Länge [mm]:
183-287 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 12,64*
€ 15,59*
4 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 13,14*
€ 16,10*
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 13,11*
€ 16,17*
1
€ 5,90*
ab € 11,82*
€ 17,06*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 12,71*
€ 17,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R33005007
ab € 4,52*
Ähnlich
Gedore
R33005031
ab € 10,01*
Ähnlich
Gedore
R36601020
ab € 1,81*
Ähnlich
Gedore
R36605009
ab € 9,51*
Ähnlich
Gedore
R36675009
ab € 12,13*
Ähnlich
Gedore
R38920000
ab € 12,83*
Ähnlich
Gedore
R38950000
ab € 6,14*
Ähnlich
Gedore
R38950001
ab € 5,36*
Ähnlich
Gedore
R38990000
ab € 7,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.