Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Multifunktionswerkzeug AdvancedMulti 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260W-923865
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603104000
EAN/GTIN:
     3165140843966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0603104000, Akku-Multifunktionswerkzeug AdvancedMulti 18. Vielseitige, kabelfreie Lösung für die Bewältigung verschiedenster DIY-Projekte. Leistungsstarker Motor mit elektronischer Drehzahlvorwahl. 180°-Lichtband für optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs. Bosch AutoClic-System ermöglicht schlüssellosen Zubehörwechsel innerhalb von 3 Sekunden. Es ist umfangreiches Starlock-Zubehör für vielfältige Anwendungen erhältlich. Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku. POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem. Die Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit. Im Lieferumfang enthalten: ACZ 85 EB (2 609 256 943), AIZ 32 EPC (2 609 256 947), Anti-Vibrationshandgriff (2 609 256 D59), Deltaschleifplatte 93 mm, AVZ 93 G (2 609 256 956), Deltaschleifblatt-Set (2 609 256 A54), 4-stufiger Tiefenanschlag für Segmentsägeblätter (2 609 256 C61), KartonschachtelCZ 85 EB (2 609 256 943), AIZ 32 EPC (2 609 256 947), Anti-Vibrationshandgriff (2 609 256 D59), Deltaschleifplatte 93 mm, AVZ 93 G (2 609 256 956), Deltaschleifblatt-Set (2 609 256 A54), 4-stufigerTiefenanschlag für Segmentsägeblätter (2 609 256 C61)., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1090 GRAMM
Akku-Empfehlung:
>= 2.5 Ah
Akkukapazität:
2.5 Ah
Akkuspannung:
18.0 V
Bosch Electronic Cell Protection (ECP):
ja
Drehzahlvorwahl:
ja
Eco-Electronic:
nein
Im Set mit zusätzlichem Zubehör:
ja
Kabellos:
ja
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Leerlaufdrehzahl:
10000 - 20000 min-1
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Oszillationswinkel:
2.8 ° | ja
Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Segmentsägeblatt]:
14.0 m/s² | 16.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Tauchsägeblatt]:
16.0 m/s² | 20.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen]:
6.0 m/s²
Softgrip:
ja
Unsicherheit K [Sägen mit Segmentsägeblatt]:
1.5 | 1.5 m/s²
Unsicherheit K [Sägen mit Tauchsägeblatt]:
1.5 | 1.5 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen]:
1.5 | 1.5 m/s²
Usage level:
Advanced
Volumen:
4,219 dm3
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
305 x 62 x 89 mm
Weitere Suchbegriffe: Akku-Rotationswerkzeug, Akkuschere, bosch akku-multi-cutter, akku multi cutter, 0 603 104 000, AKKU-MULTIFUNKTIONSWERKZEUG
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 90,80*
€ 112,57*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 91,43*
€ 113,14*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 92,19*
€ 114,20*
€ 4,90*
ab € 89,54*
€ 117,42*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 92,59*
€ 120,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,57*
€ 133,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,93*
€ 132,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,06*
€ 121,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,81*
€ 115,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608662342
ab € 11,24*
Zubehör
Bosch
2608662013
ab € 83,99*
Zubehör
Bosch
2608664622
ab € 33,47*
Zubehör
Bosch
2608000636
ab € 8,48*
Zubehör
Bosch
2608664480
ab € 90,07*
Zubehör
Bosch
2608661633
ab € 13,40*
Zubehör
Bosch
2608664477
ab € 73,86*
Zubehör
Bosch
2608661636
ab € 10,08*
Zubehör
Bosch
2608661693
ab € 13,69*
Zubehör
Bosch
2608661901
ab € 6,19*
Zubehör
Bosch
2608664474
ab € 68,44*
Zubehör
Bosch
2608661781
ab € 9,31*
Zubehör
Bosch
2608661907
ab € 38,96*
Zubehör
Bosch
2608662032
ab € 6,50*
Zubehör
Bosch
2608664479
ab € 66,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.