Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4241802418, Drehmomentschlüssel TORCOFIX SE 80-400Nm 14x18mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-609790
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7604120
EAN/GTIN:
     4002805430118
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
gedore drehmomentschlüssel 80-400nm...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4241802418, Drehmomentschlüssel TORCOFIX SE 80-400Nm 14x18mm GEDOREchtfenster mit Lupeneffekt , Hohe Genauigkeit durch Mikrometerskala , Drehmomenteinstellung über Griffende , Kunststoffgriff , Stahlrohr-Gehäuse , Rechteckaufnahme für Einsteckwerkzeuge , Kontrollierter Rechts- und Linksanzug , Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmomentes , Auslösegenauigkeit ±3 % , Genauigkeitsanforderungen nach DIN EN ISO 6789-1:2017 Lieferung: In Kartonage, mit Prüfzertifikat., Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2070 GRAMM
Skalenbereich in (Nm) min.:
80 N·m
Skalenbereich in (Nm) max.:
400 N·m
Skalenbereich in (lbf) min.:
60 lbf·ft
Skalenbereich in (lbf) max.:
300 lbf·ft
Skaleneinteilung:
1 N·m
Antriebs-4-kant:
14 x 18 mm
Stichmaß:
25 mm
Länge:
650 mm
Marke:
GEDORE
Norm:
DIN EN ISO 6789-1
WGNr.:
310
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 4301-01, 4002805430118, 7604120, 671178, 1503687
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 230,38*
€ 272,71*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 233,17*
€ 275,07*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,35*
€ 277,89*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,26*
€ 279,79*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,63*
€ 293,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,89*
€ 330,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,29*
€ 322,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,16*
€ 304,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,68*
€ 297,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,35*
€ 281,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,33*
Ähnlich
Gedore
7118-17
ab € 33,56*
Ähnlich
Gedore
7118-32
ab € 46,62*
Ähnlich
Gedore
7218-19
ab € 33,95*
Ähnlich
Gedore
7218-36
ab € 50,14*
Ähnlich
Gedore
7418-02
ab € 61,85*
Ähnlich
Gedore
7618-02
ab € 30,46*
Ähnlich
Gedore
7918-00
ab € 31,95*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 697,59*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 300
ab € 4.013,00*
Ähnlich
Gedore
K 19 LS-004
ab € 55,31*
Ähnlich
Gedore
3278379
ab € 123,82*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 350
ab € 849,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.