Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3064A008, Handsch.AlphaTec 58-270, Gr. 8, schwarz/grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260S-601692
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     58-270-XXL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3064A008, Handschuh AlphaTec® 58-270 Kategorie III, EN 388 (X.1.3.1.), EN 374 (JKL) Material: - Nylonträger mit Nitrilbeschichtung Eigenschaften: - Überragende Beweglichkeit durch dünne, zweifache Nitrilbeschichtung auf einem nahtlosen 15-Gauge-Nylongewebe - In der Industrie einmalige Griffsicherheit dankGrip Technology(TM) - Chemikalienschutz durch Dichtigkeit und ausgeklügelter Stulpe - Lange Lebensdauer und großer Einsatzbereich bei Arbeiten mit Öl- und Schmutzkontakt - AQL: 0,65 - Länge: 300 mm- Farbe: schwarz und grau Einsatzbereiche: - Leichte bis mittelschwere Arbeiten, die Beweglichkeitder Finger und Schutz vor Chemikalien, Ölen und Fetten in den folgenden Industrien erfordern: Automotive und OEM, Erdöl & Chemie, Metall, Maschinen- & Anlagenbau, Bauwesen, Fabrikat: Ansell
Weitere Informationen:
GEWICHT:
63 GRAMM
Größe:
8
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr. 7 ansel, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, 58-270, HANDSCH.ALPHATEC, 0076490482466, 1498349
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 3,61*
€ 4,89*
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 3,95*
ab € 3,84*
€ 4,97*
12 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 5,05*
12 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 4,87*
€ 5,66*
Lager 260
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,60*
€ 5,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,83*
€ 6,94
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,65*
€ 6,72
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,37*
€ 6,39
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,60*
€ 5,47
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 69,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
58270100
ab € 3,61*
Ähnlich
Ansell
58270110
ab € 3,61*
Ähnlich
Ansell
58270060
ab € 3,64*
Ähnlich
Ansell
58270080
ab € 3,59*
Ähnlich
Ansell
58270090
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.