Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3073A007, Handschuh Vantage 70-761, Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260S-599170
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     70-761-XXL
EAN/GTIN:
     0076490485696
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3073A007, Handschuh NEW Vantage® 70-761/765/766/860 Eigenschaften: - Höchster Schnittschutz bei geringem Gewicht - Außergewöhnliche Bewegungsfreiheit - Geringes Gewicht erhöht Tragekomfort gerade bei längerem Arbeiten - Vielseitig einsetzbar, je nach Modell ideal auf den Einsatzbereich abgestimmt - Außerordentlich robust und langlebig, da waschmaschinenfest Ausführung: - Strick-Handschuh aus verschiedenen technischen Fasern Einsatzbereiche: - Automobil-/Transportgewerbe, Metallfertigung: je nach Modell Montagearbeiten, Handling in der Endkontrolle, Arbeiten mit Metallteilen, Arbeiten an der Presse, Schweißarbeiten Vantage® zeichnet sich aus durch exzellente Flexibilität, bemerkenswerten Komfort und höchste Schnittfestigkeit Kategorie III, EN 388 (2.4.4.X.), EN 407 (X1XXXX) Material: - Synthetik-Fasern Kelar®, Fabrikat: Ansell
Weitere Informationen:
Ausführung:
70-761
Größe:
7
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, schnittschutzhandschuhe gr. 8 grau, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Vantage®, HANDSCHUH, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,96*
€ 13,70*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 83,93004*
€ 107,10*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 13,70*
€ 16,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,39*
€ 15,93
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,96*
€ 13,04
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 164,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.